GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1270 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 12.7 L= 6M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 22.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 11 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166353400
Codice prodotto
GRAUKLCD5B1270
Cod. produttore
UKLCD5B1270
Produttore
GRA
Diametro interno prima del restringimento:
22.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
11 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no