GRAFOPLAST SRL - GRAUEB1400 TUBETTO ISOLANTE NERO D=14MM L=100MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con adesivo interno - no
Lunghezza - 100 m
Privo di alogeni - no
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8013166330654
Codice prodotto
GRAUEB1400
Cod. produttore
UEB1400
Produttore
GRA
Colore:
Nero
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
no
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no
Tubetto Isolante ? = 14 mm Lunghezza 100 mt. Nero