pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUEB0500 TUBETTO ISOLANTE NERO D=5MM L=200MT

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUEB0500 TUBETTO ISOLANTE NERO D=5MM L=200MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Con adesivo interno - no

  • Lunghezza - 200 m

  • Privo di alogeni - no

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166330203

Codice prodotto

GRAUEB0500

Cod. produttore

UEB0500

Produttore

GRA

Colore:

Nero

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

200 m

Privo di alogeni:

no

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Tubetto Isolante ? = 5 mm Lunghezza 200 mt. Nero