GRAFOPLAST SRL - GRATGNSA SUPPORTO TRASP. ADESIVO 285X12MM 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 285 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166312704
Codice prodotto
GRATGNSA
Cod. produttore
TGNSA
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
285 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
12 mm
Supporto in PVC Mini Adesivo 285 x 12 x 2,5 mm Trasparente - 10 pezzi.