pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V991MC VETRINO PER TARGA QUADRO 150X100MM MC=44

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V991MC VETRINO PER TARGA QUADRO 150X100MM MC=44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 154 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 104 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166400357

Codice prodotto

GRASIT0V991MC

Cod. produttore

SIT0V991MC

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

154 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

104 mm

Vetrino di Protezione in Policarbonato per Targa Quadro dim. 150 x 100 mm - 44 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montatenei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.