pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V05 VETRINO PER PORTATARGA 30X11MM 192 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V05 VETRINO PER PORTATARGA 30X11MM 192 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 27 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166462669

Codice prodotto

GRASIT0V05

Cod. produttore

SIT0V05

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

27 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

8 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0V05 - VETRINO PER PORTATARGA 30X11MM 192 PZ