pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C20/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X20MM 32 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C20/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X20MM 32 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 1000 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166311066

Codice prodotto

GRASIT0C20/MT

Cod. produttore

SIT0C20/MT

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

1000 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

20 mm

Coperchio per Binario 1000x20 mm confezione da 32 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchiosi applica mediante semplice pressione.