pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C10/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X10MM 36 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C10/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X10MM 36 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 430 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471838

Codice prodotto

GRASIT0C10/430

Cod. produttore

SIT0C10/430

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

430 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

10 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0C10/430 - COPERCHIO PER BINARIO 430X10MM 36 PZ