GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B09 PORTATARGA ADESIVA TELEM ZB4 30X11 192PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 11 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462638
Codice prodotto
GRASIT0B09
Cod. produttore
SIT0B09
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
11 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B09 - PORTATARGA ADESIVA TELEM ZB4 30X11 192PZ