GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A06X PORTATARGHETTA NON ADESIVA 30X17 MM 192


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306321
Codice prodotto
GRASIT0A06X
Cod. produttore
SIT0A06X
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
17 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0A06X - PORTATARGHETTA NON ADESIVA 30X17 MM 192