pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA185G/20 ASTUCCIO TELERUTTORI SIEMENS 20X4MM 200

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA185G/20 ASTUCCIO TELERUTTORI SIEMENS 20X4MM  200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 20 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166193204

Codice prodotto

GRA185G/20

Cod. produttore

185G/20

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

20 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

4 mm

Astuccio Teleruttori Siemens,Kl?ckner-M?ller 20 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo