pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA175M/15 ASTUCCIO VERTICALE WIELAND 15X4MM 200

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRA175M/15 ASTUCCIO VERTICALE WIELAND  15X4MM  200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 15 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166192702

Codice prodotto

GRA175M/15

Cod. produttore

175M/15

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

15 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

4 mm

Astuccio Verticale Wieland, T?l?m?canique, Sprecher + Schuh 15x4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo