GRAFOPLAST SRL - GRA175H/15 ASTUCCIO VERTICALE WOERTZ 15X4MM 200 PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 15 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166192603
Codice prodotto
GRA175H/15
Cod. produttore
175H/15
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
15 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
4 mm
Astuccio Verticale Woertz, Allen Bradley 15 x 4 mm - 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo