GRAFOPLAST SRL - GRA152N/170 ASTUCCIO PER INTERRUTTORI ABB 17MM 200 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 17 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166188408
Codice prodotto
GRA152N/170
Cod. produttore
152N/170
Produttore
GRA
Materiale:
Altri
Larghezza:
17 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
4 mm
Astuccio per Interruttori automatici Tyco Lunghezza 17 mm - confezione da 200 pezzi. Ideale per identificare apparecchiature in modo chiaro e duraturo