pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4827 INT.DIFF.PURO 2P.40A IST.A/0,03 2M NA-T

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4827 INT.DIFF.PURO 2P.40A IST.A/0,03 2M NA-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564848955

Codice prodotto

GEWGWD4827

Cod. produttore

GWD4827

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Profondità di incasso:

72 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 40A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A 230V - 2 MODULI