GEWISS - GEWGWD4817 INT.DIFF.PURO 2P.25A IST.A/0,03 2M NA-T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8011564982123
Codice prodotto
GEWGWD4817
Cod. produttore
GWD4817
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Profondità di incasso:
72 mm