GEWISS - GEWGWD4529 INT.DIFF.PURO 4P 25A IMMUN.B/0,3 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
3 PZ
EAN
8034035018770
Codice prodotto
GEWGWD4529
Cod. produttore
GWD4529
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
B
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C