GEWISS - GEWGWD4237 INT.DIFF.PURO 2P 63A A[S]/0,3 2M

![GEWISS - GEWGWD4237 INT.DIFF.PURO 2P 63A A[S]/0,3 2M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071650.jpg?80A1A18982688F658276847C836D65647EAFC4AC&ts=1753615388847)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
6 PZ
EAN
8011564824553
Codice prodotto
GEWGWD4237
Cod. produttore
GWD4237
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Profondità di incasso:
72 mm