GEWISS - GEWGWD4221 INT.DIFF.PURO 4P 40A A[IR]/0,3 4M

![GEWISS - GEWGWD4221 INT.DIFF.PURO 4P 40A A[IR]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071663.jpg?80A1A18982688F658276847C836D66677EAFC4AC&ts=1753620571905)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
3 PZ
EAN
8011564826236
Codice prodotto
GEWGWD4221
Cod. produttore
GWD4221
Produttore
GEW
Serie 90 RCD - Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 2 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e ln da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR] e A[S]) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (ln da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, ln da 10 a500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], B[IR]e B[S]).