GEWISS - GEWGWD4124 INT.DIFF.PURO 4P 40A AC/0,3 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
3 PZ
EAN
8011564825987
Codice prodotto
GEWGWD4124
Cod. produttore
GWD4124
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Profondità di incasso:
72 mm