GEWISS - GEWGWD4044 INT.DIFF.PURO 2P 63A AC/0,3 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
6 PZ
EAN
8011564825826
Codice prodotto
GEWGWD4044
Cod. produttore
GWD4044
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Profondità di incasso:
72 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C