pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGWD4032MA INT.DIFF.PURO 2P 40A A/0,03 2M 110V

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4032MA INT.DIFF.PURO 2P 40A A/0,03 2M 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035115066

Codice prodotto

GEWGWD4032MA

Cod. produttore

GWD4032MA

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

110 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...35 mm²

Profondità di incasso:

72 mm

Potenza dissipata:

7.8 W

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

90 RCD Interruttori modulari per protezione differenziale - La Serie 90 RCD soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da guasto a terra per ogni ambito applicativo. La gamma è costituita da MDC interruttori magnetotermici differenziali compatti. (da 6 a 32A, curve B e C, fino a 10kA e l?n da 30 e 300mA di tipo AC, A, A[IR], A[S] e F) BD e BDHP, blocchi differenziali per magnetotermici MT e MTHP (l?n da 10mA a 3A di tipo AC, A, A[IR], A[S] e A Regolabile) IDP differenziali puri (fino a 125A, l?n da 10 a 500mA di tipo AC, A, A[IR], A[S], F e B).