pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD4002 INT.DIFF.PURO 2P 25A AC/0,03 2M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD4002 INT.DIFF.PURO 2P 25A AC/0,03 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564825727

Codice prodotto

GEWGWD4002

Cod. produttore

GWD4002

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

72 mm

Interruttore differenziale puro - IDP - 2P 25A tipo AC istantaneo Idn=0,03A 230V - 2 moduli.