GEWISS - GEWGW94899 INT.DIFF.PURO 4P.40A ISTANT.A/0,3 3M.

.jpg?84758479866B6090979C8575826867658777746D83605E9EC0AC&ts=1754115291162)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
4 PZ
EAN
8011564214460
Codice prodotto
GEWGW94899
Cod. produttore
GW94899
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
6 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
72 mm