pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94869 INT.DIFF.PURO 4P.25A ISTANT.A/0,3 3M.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94869 INT.DIFF.PURO 4P.25A ISTANT.A/0,3 3M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 3

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564214439

Codice prodotto

GEWGW94869

Cod. produttore

GW94869

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A 230/400V - 3 MODULI