pagina iniziale

GEWISS - GEWGW94667 INT.DIFF.PURO 4P.40A ISTANT.AC/0,03 3M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW94667 INT.DIFF.PURO 4P.40A ISTANT.AC/0,03 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 3

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564214378

Codice prodotto

GEWGW94667

Cod. produttore

GW94667

Produttore

GEW

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

65.2 mm

Interruttore differenziale puro SD di tipo AC istantaneo, 4P, 400V.