pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/16 SCALA APPO. PRO VETR 2PZ FUNE C/BAS 16+1

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V051N/16 SCALA APPO. PRO VETR 2PZ FUNE C/BAS 16+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Fibra di vetro / Alluminio

  • Lunghezza - 4.79...8.41 m

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 4.79 m

  • Numero di pioli - 32

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049762014

Codice prodotto

FRISCA V051N/16

Cod. produttore

SCA V051N/16

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Fibra di vetro / Alluminio

Lunghezza:

4.79...8.41 m

Lunghezza compatta (non esteso):

4.79 m

Numero di pioli:

32

Larghezza:

1.2 mm

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con stabilizzatore:

Con fune:

Con ruote:

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione nominale DC:

1500 V

Secondo EN 50528:

Con adattatore di supporto per palo:

no

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA D'APPOGGIO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI ALLUNGABILE CON CORDA - PIOLI n?16+16 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 8,41 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 4,79 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE, ARRESTO TRONCHI CON BILANCIERE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE A BLOCCAGGIO AUTOMATICO, SECONDO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCO SUPERIORE CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO