FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/11 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANU ZOP 10+11+11g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 3.34...7.82 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 3.34 m
Numero di pioli - 32
Confezione
1 PZ
EAN
8052049760560
Codice prodotto
FRISCA V047Z/11
Cod. produttore
SCA V047Z/11
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
3.34...7.82 m
Lunghezza compatta (non esteso):
3.34 m
Numero di pioli:
32
Larghezza:
1.2 mm
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con stabilizzatore:
sì
Con fune:
no
Con ruote:
sì
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no


