pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/08 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANUAL ZOP 7+8+8g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047Z/08 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANUAL ZOP 7+8+8g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Fibra di vetro / Alluminio

  • Lunghezza - 2.5...5.56 m

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 2.5 m

  • Numero di pioli - 23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760539

Codice prodotto

FRISCA V047Z/08

Cod. produttore

SCA V047Z/08

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Fibra di vetro / Alluminio

Lunghezza:

2.5...5.56 m

Lunghezza compatta (non esteso):

2.5 m

Numero di pioli:

23

Larghezza:

1 mm

Numero di elementi:

3

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con stabilizzatore:

Con fune:

no

Con ruote:

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione nominale DC:

1500 V

Secondo EN 50528:

Con adattatore di supporto per palo:

no

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA MULTIUSO A SFILO IN TRE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?7+8+8 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 5,56 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 2,50 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO, TERZO TRONCO CON ROTELLE DI SCORRIMENTO A MURO, TRONCHI SUPERIORI CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO