FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V047/07 SCALA MULT. PRO VETR 3pz MANUAL 6+6+6g


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala estensibile
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 2.22...5.06 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 2.22 m
Numero di pioli - 21
Confezione
1 PZ
EAN
8052049765183
Codice prodotto
FRISCA V047/07
Cod. produttore
SCA V047/07
Produttore
FRI
Modello:
Scala estensibile
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
2.22...5.06 m
Lunghezza compatta (non esteso):
2.22 m
Numero di pioli:
21
Larghezza:
0.9 mm
Numero di elementi:
3
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
no
Con stabilizzatore:
sì
Con fune:
no
Con ruote:
sì
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no