pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V045Z/12 SCALA MULT. PRO VETR 2PZ MANUAL ZOP 11+1

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V045Z/12 SCALA MULT. PRO VETR 2PZ MANUAL ZOP 11+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala estensibile

  • Materiale - Fibra di vetro / Alluminio

  • Lunghezza - 3.54...6.1 m

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 3.54 m

  • Numero di pioli - 23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760515

Codice prodotto

FRISCA V045Z/12

Cod. produttore

SCA V045Z/12

Produttore

FRI

Modello:

Scala estensibile

Materiale:

Fibra di vetro / Alluminio

Lunghezza:

3.54...6.1 m

Lunghezza compatta (non esteso):

3.54 m

Numero di pioli:

23

Larghezza:

1 mm

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con stabilizzatore:

Con fune:

no

Con ruote:

no

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione nominale DC:

1500 V

Secondo EN 50528:

Con adattatore di supporto per palo:

no

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA MULTIUSO A SFILO IN DUE TRONCHI A PIOLI CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO A DISLIVELLI - PIOLI n?11+12 - LUNGHEZZA MASSIMA mt 6,10 - LUNGHEZZA TRASPORTO mt 3,54 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: PIOLI IN ALLUMINIO mm30X30 FISSATI AL MONTANTE CON DOPPIA BORDATURA INTERNA ED ESTERNA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASETTA STABILIZZATRICE AD INNESTO CALIBRATO INDEFORMABILE CON BOX DI PROTEZIONE AL MONTANTE, CERNIERE IN FUSIONE DI ALLUMINO COLATA A GRAVITA' INDEFORMABILE ANTI-RUGGINE CON USO ZOPPO PER ADATTAMENTO SCALA AI DISLIVELLI, BARRE DISTANZIATRICI DI SICUREZZA ANTI-CHIUSURA E ANTI-APERTURA, GANCI DI ARRESTO TRONCHI IN ACCIAIO ZINCATO, TRONCO SUPERIORE CON ESTREMITA' ANTI-URTO RINFORZATE CON NERVATURE IN ACCIAIO ZINCATO