FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V026/06 SSCALA CAVAL. PRO VETR c/PIAT-PARA-VASCH 6g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza - 2.25...2.25 m
Lunghezza compatta (non esteso) - 2.25 m
Numero di pioli - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8052049761031
Codice prodotto
FRISCA V026/06
Cod. produttore
SCA V026/06
Produttore
FRI
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Fibra di vetro / Alluminio
Lunghezza:
2.25...2.25 m
Lunghezza compatta (non esteso):
2.25 m
Numero di pioli:
6
Larghezza:
0.53 mm
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con stabilizzatore:
no
Con fune:
no
Altezza piattaforma:
1.4 mm
Con ruote:
no
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione nominale DC:
1500 V
Secondo EN 50528:
sì
Con adattatore di supporto per palo:
no


