pagina iniziale

FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V016/08 SCALA CAVAL. PRO VETR c/VASCH.-BARRE 8g

FRIGERIO CARPENTERIE
copiacopia
FRIGERIO CARPENTERIE - FRISCA V016/08 SCALA CAVAL. PRO VETR c/VASCH.-BARRE 8g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Fibra di vetro / Alluminio

  • Lunghezza - 2.02...2.02 m

  • Lunghezza compatta (non esteso) - 2.02 m

  • Numero di pioli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052049760904

Codice prodotto

FRISCA V016/08

Cod. produttore

SCA V016/08

Produttore

FRI

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Fibra di vetro / Alluminio

Lunghezza:

2.02...2.02 m

Lunghezza compatta (non esteso):

2.02 m

Numero di pioli:

8

Larghezza:

0.51 mm

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con stabilizzatore:

no

Con fune:

no

Con ruote:

no

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione nominale DC:

1500 V

Secondo EN 50528:

Con adattatore di supporto per palo:

no

SCALA PROFESSIONALE IN VETRORESINA A CAVALLETTO A GRADINO LARGO - GRADINI n? 8 - LUNGHEZZA mt 2,02 - ALTEZZA CAVALLETTO IN USO mt 1,87 - CERTIFICATA A NORMA EUROPEA EN131-1/2 E A NORMA EUROPEA PER ISOLAMENTO ELETTRICO BASSA TENSIONE SECONDO EN50528 - DOTATA DI: GRADINI IN ALLUMINIO LARGHI mm 83 UNITI AI PROFILI MONTANTI CON RIVETTATURA, PROFILI MONTANTI IN VETRORESINA AD ALTA DENSITA' CONFORMI A NORMA EUROPEA EN 61478, BASE ANTI-URTO CON NERVATURE DI RINFORZO IN FERRO ZINCATO, CERNIERE SOSTEGNO CAVALLETTO IN FERRO ZINCATO, n?2 BARRE DISTANZIARICI AUTOMATICHE IN ALLUMINIO ANTI-RUGGINE DI SICUREZZA ANTI-APERTURA E ANTI-CHIUSURA, ROBUSTA VASCHETTA PORTA-OGGETTI IN ALLUMINIO DI DIMENSIONI cm 8x30 PROFONDA 4 cm