FRACARRO - FRA918190 PSU-12V9A-BOX ALIMENTATORE 12V/9A BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 9000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096534
Codice prodotto
FRA918190
Cod. produttore
918190
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
9000 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Serie di alimentatori per telecamere pratici, affidabili e sicuri. Forniscono la giusta soluzione per ogni esigenza installativa. Tutti gli alimentatori sono protetti da sovraccarichi per garantire la perfetta efficienza dell’impianto. Il PSU-12V9A-BOX èun potente alimentatore su box metallico, che attraverso i 9 morsetti indipendenti può alimentare numerose telecamere, ogni uscita garantisce 1A massimo, per un totale 9A continui. Connessione ingresso: Morsetti a vite con protezione. Tensione di uscita a vuoto: 12V. Potenza massima erogata: 108W. Dimensioni (l×p×h): 250x215x94.