pagina iniziale

FRACARRO - FRA289119 AM102N ALIM.12V 100mA 2OUT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA289119 AM102N ALIM.12V 100mA 2OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 196...264 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 50 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016978007448

Codice prodotto

FRA289119

Cod. produttore

289119

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

196...264 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

50 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Parete

Alimentatore lineare stabilizzato 12V della linea AM con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 100mA.