FRACARRO - FRA071603 AL-MBX 7 ALIMENTATORE SERIE MBX7
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 500 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8016978073115
Codice prodotto
FRA071603
Cod. produttore
071603
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
500 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Altri
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Scheda alimentatore per MBX7.


