FRACARRO - FRA042435 AL-34 Alim. rich. 64M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 3500 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
8016978103645
Codice prodotto
FRA042435
Cod. produttore
042435
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
3500 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Morsetto
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Alimentatore 12V 3.4A connettore a Morsetto


