FLUKE ITALIA SRL - FLK677390 BP190 PACCO BATTERIE NIMH PER SERIE 190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 7.2 V
Capacità - 3800 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0095969075725
Codice prodotto
FLK677390
Cod. produttore
677390
Produttore
FLK
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
7.2 V
Capacità:
3800 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
6
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
110 mm
Altezza compresi poli:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
320 g


