pagina iniziale
nuovo

FLUKE ITALIA SRL - FLK6093359 1673FC IT/DK /FEV300,1673FC IT/DK, INSTA

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK6093359 1673FC IT/DK /FEV300,1673FC IT/DK, INSTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112148914

Codice prodotto

FLK6093359

Cod. produttore

6093359

Produttore

FLK

Questo versatile kit abbina il tester di installazione multifunzione Fluke 1673 FC al kit adattatore per test di stazioni di ricarica EV Fluke FEV300, offrendo una soluzione completa per test, messa in servizio e calibrazione delle installazioni EVSE (apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici).Il tester di installazione multifunzione Fluke 1673 FC rivoluzionera il tuo modo di lavorare. Grazie a un design ergonomico, a un?interfaccia utente intuitiva, a funzionalita integrate di gestione dei dati e a un software di reportistica completo, Fluke 1673 FC definisce un nuovo standard per una soluzione integrata di test di installazione. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557. L?unita Fluke FEV300 consente di eseguire test sicuri ed efficienti delle stazioni di ricarica AC e DC (inclusi i connettori di tipo 2 e CCS), simulando la presenza di un veicolo elettrico per eseguire controlli funzionali e risolvere i problemi dei sistemi di ricarica.Nel complesso, questo kit supporta gli elettricisti e i tecnici dell'assistenza nel settore delle infrastrutture EV fornendo loro strumenti potenti, portatili e affidabili pensati per semplificare la manutenzione e la conformita EVSE.