FLUKE ITALIA SRL - FLK5199123 325/T130,FLUKE-325, CLAMP METER, FLUKE-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro (Misura della corrente) - sì
Voltmetro (Misura della tensione) - sì
Termometro (Misura della temperatura) - no
Misuratore di isolamento - no
Misuratore impedenza di loop - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969976039
Codice prodotto
FLK5199123
Cod. produttore
5199123
Produttore
FLK
Amperometro (Misura della corrente):
sì
Voltmetro (Misura della tensione):
sì
Termometro (Misura della temperatura):
no
Misuratore di isolamento:
no
Misuratore impedenza di loop:
no
Rilevatore di tensione:
sì
Ohmetro (Misura della resistenza):
sì
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Indicatore di continuità:
sì
Tester RCD / interruttori differenziali:
no
Set di strumenti di misura per la formazione professionale:
no


