FLUKE ITALIA SRL - FLK4542299 BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE PER BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 100...240 V
Ricarica rapida - no
Tensione di carica - 18...18 V
Frequenza tensione di alimentazione - 50 Hz
Con funzione di scarica batteria - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969765541
Codice prodotto
FLK4542299
Cod. produttore
4542299
Produttore
FLK
Tensione nominale:
100...240 V
Ricarica rapida:
no
Tensione di carica:
18...18 V
Frequenza tensione di alimentazione:
50 Hz
Con funzione di scarica batteria:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
78 mm
Altezza:
50 mm
Fluke BC500 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke BT5xx


