FLUKE ITALIA SRL - FLK4465652 T3000FC KIT 3000FC,T3000FC CON CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro (Misura della corrente) - sì
Voltmetro (Misura della tensione) - no
Termometro (Misura della temperatura) - sì
Misuratore di isolamento - no
Misuratore impedenza di loop - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969724227
Codice prodotto
FLK4465652
Cod. produttore
4465652
Produttore
FLK
Amperometro (Misura della corrente):
sì
Voltmetro (Misura della tensione):
no
Termometro (Misura della temperatura):
sì
Misuratore di isolamento:
no
Misuratore impedenza di loop:
no
Rilevatore di tensione:
sì
Ohmetro (Misura della resistenza):
sì
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Indicatore di continuità:
sì
Tester RCD / interruttori differenziali:
no
Set di strumenti di misura per la formazione professionale:
no


