FLUKE ITALIA SRL - FLK4025762 BP290 PACCO BATT IONI LITIO SERIE 190-II


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Altri 
- Tensione nominale - 10.8 V 
- Capacità - 2500 mAh 
- Designazione IEC - Altri 
- Altra designazione - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8712031022204
Codice prodotto
FLK4025762
Cod. produttore
4025762
Produttore
FLK
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
10.8 V
Capacità:
2500 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
3
Modello:
Ioni di litio
Lunghezza:
85 mm
Altezza compresi poli:
21 mm
Larghezza:
58 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
180 g


