FLUKE ITALIA SRL - FLK2544081 BP120MH PACCO BATTERIE NIMH PER120,43,43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 4.8 V
Capacità - 3000 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0095969327237
Codice prodotto
FLK2544081
Cod. produttore
2544081
Produttore
FLK
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
4.8 V
Capacità:
3000 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
4
Modello:
Nichel metallo idruro
Lunghezza:
89 mm
Altezza compresi poli:
50 mm
Larghezza:
22 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
300 g


