FISCHER ITALIA - FIS00665098 FSN-TPG 3,9X30 F 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1000 PZ 
EAN
4048962055214
Codice prodotto
FIS00665098
Cod. produttore
00665098
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPG FSN-TPG Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Fosfatato Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Filettatura: Filettatura doppia HiLo Forma della testa: Testa svasata Idoneo per: Profili in metallo spesso fino a 0,7 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 24; Lunghezza - l - [mm]: 30; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 6000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 9; Riferimenti: EAN: 4048962055214 Codice fischer: 665098


