FISCHER ITALIA - FIS00665074 FSN-TPB 3,5X45 F 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
4048962052763
Codice prodotto
FIS00665074
Cod. produttore
00665074
Produttore
FIS
Vite per cartongesso FSN-TPB FSN-TPB Materiali di supporto: Materiale: Acciaio Rivestimento: Fosfatato Impronta: Impronta a croce PHILLIPS PH Filettatura: Filettatura fine Forma della testa: Testa a tromba Idoneo per: Profili in metallo spesso fino a 2,0 mm senza preforatura Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 41; Lunghezza - l - [mm]: 45; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 4000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 4048962052763 Codice fischer: 665074


