FISCHER ITALIA - FIS00557732 DUOSEAL 8X48 S PLUG/SCREW A2 K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 48 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4048962402766
Codice prodotto
FIS00557732
Cod. produttore
00557732
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
48 mm
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
75 mm
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Altri
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per legno:
no
Installazione push-through:
sì
Installazione distanziata:
no