FISCHER ITALIA - FIS00557728 DUOSEAL 8X48 S PLUG/SCREW A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 8 mm
Con vite - sì
Lunghezza - 48 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4048962402728
Codice prodotto
FIS00557728
Cod. produttore
00557728
Produttore
FIS
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Diametro di foratura:
8 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
48 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
75 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
sì
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
sì
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
sì
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
sì
Adatto per mattoni pieni:
sì
Adatto a fibra / truciolato:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
sì
Installazione distanziata:
no