FISCHER ITALIA - FIS00552330 SA FLEX BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8001132098745
Codice prodotto
FIS00552330
Cod. produttore
00552330
Produttore
FIS
Sigillante acrilico elastico SA FLEX Sigillante a base acrilica in dispersione acquosa elastoplastico. Applicazioni interne ed esterne. Finitura liscia. Materiali di supporto: Materiali di supporto Cartongesso Calcestruzzo Muratura Legno Intonaco Plastiche (non su PE, PP, Teflon) Supporti porosi in genere Non idoneo per: Pietra naturale Substrati bituminosi, guaine catramate Vantaggi: Più elastico degli acrilici standard. Marcato CE per la sigillatura di facciate lato esternoed interno. Ottima verniciabilità con la maggior parte delle vernici in commercio, si consiglia test preliminare. Inodore, non contiene solventi e non è corrosivo. Testato EC1 PLUS a bassissime emissioni. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. In condizioni di irraggiamento estremo SA FLEX BI potrebbe mutare colorazione. Resistente al dilavamento dell’acqua (non stagnante) e all’umidità Applicazioni: Certificato per la sigillatura non strutturale di: Facciate in ambito edile esterno ed interno F- EXT-INT (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo). Adatto anche per la sigillatura di: Giunti soggetti a sollecitazioni medio-basse. Giunti fra lastre di cartongesso. Giunzioni fra materiali edili diversi. Sigillatura di infissi,giunti fra cassonetti e murature. Riparazione di crepe e fessure. Non utilizzare su giunti soggetti a ristagnod’acqua o a calpestio frequente. Funzionamento: Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte, libere da polvere, grasso, ghiaccio. Tagliare la punta della cartuccia al di sopra della filettatura. Avvitare il beccuccio, tagliarlo diagonalmente. Su supporti particolarmente porosi come ad esempio il cartongesso, si consiglia una prima pennellata di SA FLEX diluito con acqua per evitare un’asciugatura troppo rapida della componente acquosa del prodotto. Applicare con la pistola per silicone fischer KPM 2 PLUS o KPM 310. Livellare con una spatola inumidita per silicone. Proteggere dal gelo fino alla completa reticolazione. Nonapplicare in caso di pioggia, dopo l’applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 310; Colore: Bianco; Riferimenti: EAN: 8001132098745 Codice fischer: 552330


