FISCHER ITALIA - FIS00547032 SW-II-EW BMH 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001132094938
Codice prodotto
FIS00547032
Cod. produttore
00547032
Produttore
FIS
Sistema Solar-Wind II Est - Ovest Sistema per tetti piani con inclinazione 10° e orientamento pannelli Est - Ovest Vantaggi: Nessuna foratura in copertura: il sistema Solar-Wind II Est-Ovest è bloccato con piccole zavorre modulari in calcestruzzo. Veloce: il tempo di installazione per il sistema Solar-Wind II Est-Ovest è 10 minuti per kWp per operatore. Leggero: la ridotta inclinazione dei pannelli (10°) riduce l'effetto dell'azione del vento sull'impianto e quindi il numero di zavorre in copertura. Completo: il sistema è utilizzabile per un'ampia gamma di pannelli (base 950÷1050 mm x altezza 1559÷1690 mm). Versatile: il sistema è modulare consentendo un layout pannelli estremamente flessibile. Elettricamente sicuro: gli speciali morsetti centrale e finale consentono la messa a terra dell'impianto. Testato: provato in galleria del vento fino a 240 km/h.Versioni staffe in alluminio AW 6060 T66/T5 secondo EN 755-2:2013 bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Solar-Wind II Est-Ovest (tetto piano senza foratura) Configurazioni possibili: Modulo singolo in orizzontale Funzionamento: Definire il layout di installazione tenendo conto delle distanze dai bordi della copertura e dagli ostacoli presenti. Definire il numero di zavorre da utilizzare per ogni singolo elemento (staffe o porta zavorre) in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto, secondo le Normative nazionali. Posizionare le staffe SW-EW B (frontali e intermedie) sulla copertura, come da progetto. Posizionare i moduli fotovoltaici sulle staffe e fissarli utilizzando i morsetti SW-MC e SW-MF. Posizionare le zavorre come da progetto. Proteggere la copertura interponendo i cuscinetti di protezione SW PAD sotto le zavorre. Specifiche tecniche: Adatto per: Solar Wind II Est - West; Peso - W - [g]: 1850; Filettatura - M - : M 8; Spessore - S - [mm]: 6; Riferimenti: EAN: 8001132094938 Codice fischer: 547032